Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPIC1 PICCHETTO PER FISSAGGIO A TERRA - PIC1

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPIC1 PICCHETTO PER FISSAGGIO A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202996905

Artikelnummer

ARTPIC1

Herstellernummer

PIC1

Hersteller

ART

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Corpo in policarbonato, adatto per il fissaggio nel terreno di un faro sia esso della serie PLUTON, FLATSPOT, TITAN, JUNO da 10W, 20W, 30W. Completo di filettatura sommitale e di vite per il fissaggio. Dimensioni: 40 x 180 m. Colore: nero.