Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPL9.D LAMPADA PL LED 9W BIANCO DIURNO - PL9.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPL9.D LAMPADA PL LED 9W BIANCO DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 830...830 lm

  • Länge - 161 mm

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202879093

Artikelnummer

ARTPL9.D

Herstellernummer

PL9.D

Hersteller

ART

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

830...830 lm

Länge:

161 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

weiß

Lampade led predisposte per la sostituzione delle tradizionali lampade elettroniche tipo PL con attacco G24D. Compatibili con reattori ferromagnetici. L’apparecchio non necessita di particolari cablaggi. Corpo rotante di 300° per una migliore direzionalità del flusso luminoso. Corpo in alluminio con microalettature per una migliore dissipazione del calore. Diffusore satinato evita l’effetto puntiforme. PL LED 9W 830Lm bianco neutro.