Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPLF30.D PROIETTORE LED 30W BIANCO DIURNO - PLF30.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPLF30.D PROIETTORE LED 30W BIANCO DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202136127

Artikelnummer

ARTPLF30.D

Herstellernummer

PLF30.D

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP00

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

2700...2700 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Faretto proiettore LED IP65, colore bianco. 30W 3000K 2700 lm