Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.1519 MINIHD LIGHT CADUTA C/19 LAMPADE - PLR.1519

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.1519 MINIHD LIGHT CADUTA C/19 LAMPADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 0.15 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 19

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202971063

Artikelnummer

ARTPLR.1519

Herstellernummer

PLR.1519

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

0.15 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

19

MINIHD-LIGHT. Caduta con 19 lampadine subminiatura 14 V - 40 mA - chiare. Consumo 11 W. Colore cavo nero. Lunghezza 1,50 m