ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.19.W.LED JOYLIGHT TENDA LUM. LED 230V 2X1.5M - PLR.19.W.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 1.5 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 228
Packung
4 ST
EAN
8013202813219
Artikelnummer
ARTPLR.19.W.LED
Herstellernummer
PLR.19.W.LED
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
1.5 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
228
Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2.. Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44.. Numero LED 228 bianco puro 0,09W Ø 4 mm. Consumo 27,6 W. Colore cavo bianco. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 1,50 m. Prolungabile max 12 tende.


