Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M - PLR.37.LED.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 3 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 55.2 W

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202396057

Artikelnummer

ARTPLR.37.LED.WW

Herstellernummer

PLR.37.LED.WW

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

3 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

55.2 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

444

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Koppelbar:

ja

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0mm2 corredato di raddrizzatore da 3A e spina Schuko IP 44. Numero LED 444 a 0,03W Ø 4 mm Consumo 55,2 W Colore cavo nero Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 3,00 m Prolungabile max 6 tende