ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.MC CAVO PIATTO IN GOMMA BOB.50M - PLR.MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 2
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8013202972015
Artikelnummer
ARTPLR.MC
Herstellernummer
PLR.MC
Hersteller
ART
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
2
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Cavo piatto in gomma H05RNH2-F 13x5,5 mm; Sezione del cavo: 2x1,50 mm2. Carico max: 750 W (15 W/m). Rotolo da 50m. Colore: nero.


