ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.120LED.W STRINGA 120 LED B.FREDDO S/CAVO - PRL.120LED.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 6 W
Farbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
10 ST
EAN
8013202394985
Artikelnummer
ARTPRL.120LED.W
Herstellernummer
PRL.120LED.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
6 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Nennspannung:
230...230 V
Stringa luminosa con 120 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 6W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 10 stringhe. Colore cavo: nero. Colore luce: bianco puro. Consumo: 6W.


