ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.N.B.LED STRINGA LUM.40 LED BLU S/ZA CAVO - PRL.40.N.B.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - blau
Packung
12 ST
EAN
8013202673134
Artikelnummer
ARTPRL.40.N.B.LED
Herstellernummer
PRL.40.N.B.LED
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
blau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
blau
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
II
Stringa luminosa, con 40 LED ad alta luminosità e protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Cavo in gomma H03RN-F - 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile tramite connettori. La stringa vienefornita senza cavo d’alimentazione. Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 e connettore per il collegamento. Colore LED: Blu.



