Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.SC.LED STRINGA LUMINOSA 40 LED SENZA CAVO - PRL.40.SC.LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 4 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 40

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202395678

Artikelnummer

ARTPRL.40.SC.LED

Herstellernummer

PRL.40.SC.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

4 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Stringa luminosa con 40 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 3,2W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 20 stringhe