Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.40.W.SC STRINGA BIANCA 40 LUCI SENZA CAVO - PRL.40.W.SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 4 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 40

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202395517

Artikelnummer

ARTPRL.40.W.SC

Herstellernummer

PRL.40.W.SC

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

4 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Stringa luminosa costruita con lampadine protette contro gli urti accidentali. 40 Lampadine chiare 6V 100mA Ø 4mm. Consumo 24W. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente. Lunghezza B = 4,00m (vedi scheda pdf). Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 16 stringhe