Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPTL.21 BASE 21W TUTTALUCE PRERISCALDO - PTL.21

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPTL.21 BASE 21W TUTTALUCE PRERISCALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 884 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Breite - 22 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202663975

Artikelnummer

ARTPTL.21

Herstellernummer

PTL.21

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

884 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniere fluorescenti (T5) abbinabili con funzione di preriscaldo. Hanno le medesime caratteristiche tecniche delle plafoniere TUTTALUCE con l’effetto linea di luce continua. Grazie allo speciale ballast elettronico con la funzione di preriscaldo dei catodi dei tubi fluorescenti, queste plafoniere sono particolarmente indicate per usi gravosi con frequenti accensioni/ spegnimenti. Gli accessori per queste plafoniere sono i medesimi utilizzati per SUPERMINILITE e TUTTALUCE. Caratteristiche tecniche: Tensione di alimentazione: 230 V~. Frequenza di rete: 50 Hz. Corpo in policarbonato. Diffusore polimetacrilato trasparente rigato. Riflettore bianco (alta resa luminosa). nterruttore ON/OFF sulla base. Ingombri ridotti: -27 mm. Abbinabili sino a max 200 W ca. Classe di isolamento: Temperatura di funzionamento: da +5°C a +45°C. Grado di protezione: IP 20. Complete di accessori quali: cavo d’alimentazione, cavo di raccordo, clip per fissaggio. Dimension: 884 X 22 X 42 mm. Finitura: Bianco. Lampada FluorescenteT5 G5 1X21W.