Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTPY.WW CONO IN TECNOPOLIMERO BIANCO CALDO - PY.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTPY.WW CONO IN TECNOPOLIMERO BIANCO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Gesamtlänge - 0.17 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202885247

Artikelnummer

ARTPY.WW

Herstellernummer

PY.WW

Hersteller

ART

Ausführung:

sonstige

Gesamtlänge:

0.17 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

4

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

6 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

CONI realizzati in tecnopolimero altamente trasparente, con 4 led ad alta luminosità. Indicati per una decorazione d’atmosfera. Con 2 funzioni: luce fissa e intermittenza. Funzionano con 2 batterie stilo (AA). Dimensioni: 170x60x60 mm. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.