ARTELETA INTERNATION - ARTR637.WW LAMPADA LED E27 8W B.CALDO - R637.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202039251
Artikelnummer
ARTR637.WW
Herstellernummer
R637.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Pilz
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


