Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTR801.WW LAMPADA LED E27 10W B.CALDO - R801.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTR801.WW LAMPADA LED E27 10W B.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 111 mm

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202682594

Artikelnummer

ARTR801.WW

Herstellernummer

R801.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

111 mm

Nennspannung:

175...250 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato. Permettono l’immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R63. Alimentazione a tensione di rete. Base in plastica e alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Vita media: 25.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. REFLED E27 10W bianco caldo 3.000°K 120° 175-250V.