ARTELETA INTERNATION - ARTRS.1 ADDOBBO STRAD. C/EFFETTO PIOGGIA - RS.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Farbe - gelb
Anzahl der Lichtpunkte - 48
Packung
1 ST
EAN
8013202895000
Artikelnummer
ARTRS.1
Herstellernummer
RS.1
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Farbe:
gelb
Anzahl der Lichtpunkte:
48
Addobbi luminosi già pronti all’uso. Simulano la “pioggia” o la “nevicata”. Ideali per gli attraversamenti stradali, per decorare le facciate di palazzi e centri commerciali. 48 lampadine E14 - 14 V - 5 W con contatto permanente. Consumo 240W, Composto da un cavo portante in varprene (antifiamma) e da 6 cadute lunghezza 80 cm distanti 30 cm l’una dall’altra. Gioco luci stagno IP 55 a velocità regolabile e cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,00 mm2 completo di spina Schuko stagna IP 44. Max estensione 3 pezzi, Si può estendere sino a 7 pezzi (1680W) utilizzando il gioco luci NLK.3JL


