Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2211.VF.110 SPIA VERDE FLUORO V.110 - S.2211.VF.110

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2211.VF.110 SPIA VERDE FLUORO V.110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202539713

Artikelnummer

ARTS.2211.VF.110

Herstellernummer

S.2211.VF.110

Hersteller

ART

Farbe:

grün

Segnalatore luminoso. Corpo filettato in policarbonato, completo di rondella zigrinata a vite. Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Gemma alta. Neon: 110 V. Verde fluoro: 110 V. Attacco: A filo. Colore: verde fluoro.