Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.0.V110 SPIA VERDE V.110 - S.2233.0.V110

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2233.0.V110 SPIA VERDE V.110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202582306

Artikelnummer

ARTS.2233.0.V110

Herstellernummer

S.2233.0.V110

Hersteller

ART

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

hoch

Segnalatore luminoso. Con riflettore cromato. Faston 6,3 x 0,8 mm. Gemma alta. Neon: 110 V. Verde fluoro: 110 V. Colore: Verde.