Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.0.R.24 SPIA ROSSA V.24 - S.2243.0.R.24

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.0.R.24 SPIA ROSSA V.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202590400

Artikelnummer

ARTS.2243.0.R.24

Herstellernummer

S.2243.0.R.24

Hersteller

ART

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Segnalatore luminoso con riflettore cromato, Faston 6,3 x 0,8 mm, gemma bassa.