Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.A.12 SPIA AMBRA V.12 - S.2243.A.12

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.A.12 SPIA AMBRA V.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - orange

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202587905

Artikelnummer

ARTS.2243.A.12

Herstellernummer

S.2243.A.12

Hersteller

ART

Farbe der Linse:

orange

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...12 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach