ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.A.380 SPIA AMBRA V.380
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...380 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
50 ST
EAN
8013202588902
Artikelnummer
ARTS.2243.A.380
Herstellernummer
S.2243.A.380
Hersteller
ART
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380...380 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach