Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTS.601 LAMPADA SFERETTA V.4.8

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTS.601 LAMPADA SFERETTA V.4.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Kugel

  • Gesamtlänge - 23 mm

  • Durchmesser - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202531410

Artikelnummer

ARTS.601

Herstellernummer

S.601

Hersteller

ART

Sockel:

E10

Farbe:

farblos

Lampenform:

Kugel

Gesamtlänge:

23 mm

Durchmesser:

11 mm

Nennstrom:

300 mA

Geeignet für Taschenleuchten:

ja

Lampada nana a filamento per torce