ARTELETA INTERNATION - ARTSC709.D LAMPADA R7S LED 9W B.DIURNO - SC709.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 78 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202735177
Artikelnummer
ARTSC709.D
Herstellernummer
SC709.D
Hersteller
ART
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


