ARTELETA INTERNATION - ARTSC717.D LAMPADA R7S LED 17W B.DIURNO - SC717.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 1900...1900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202735252
Artikelnummer
ARTSC717.D
Herstellernummer
SC717.D
Hersteller
ART
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
1900...1900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


