ARTELETA INTERNATION - ARTSF.10.12 LAMPADA G11X23 E10 V.12 - SF.10.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - E10
Farbe - farblos
Lampenform - sonstige
Gesamtlänge - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202531700
Artikelnummer
ARTSF.10.12
Herstellernummer
SF.10.12
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
E10
Farbe:
farblos
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
24 mm
Durchmesser:
11 mm
Nennstrom:
165 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



