Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSF.128.1M TENDA LED C/CASCATA EFFETTO LAMPO - SF.128.1M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1.2 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202396200

Artikelnummer

ARTSF.128.1M

Herstellernummer

SF.128.1M

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1.2 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

128

Nennspannung:

12...12 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

130 mm

Durchmesser:

0 mm

Spettacolare effetto stelle cadenti. Ogni singola caduta è gestita autonomamente da un integrato posto sul cavo. Tenda daesterno funzionante a bassa tensione 12 V, costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. È costituita da un cavo portante e 5 cadute, ciascuna lunga 1 metro con 128 LED “bianco puro” (7500°K), protetti contro gli urti accidentali. Ogni set è composto da: Trasformatore Plug-in stagno IP 44. 5 cadute, ognuna completa di 128 led e gioco luce elettronico stagno con effetto stelle cadenti. Cavo portante colore bianco. Cavo delle cadute UL26AWG, trasparente.