ARTELETA INTERNATION - ARTSF.9.12 LAMPADA G11X24 BA9S V.12 - SF.9.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - BA9s
Lampenform - Linsen-Form
Gesamtlänge - 24 mm
Durchmesser - 11 mm
Packung
100 ST
EAN
8013202595504
Artikelnummer
ARTSF.9.12
Herstellernummer
SF.9.12
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Linsen-Form
Gesamtlänge:
24 mm
Durchmesser:
11 mm
Nennstrom:
165 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



