ARTELETA INTERNATION - ARTSF.9.24 LAMPADA G11X24 BA9S V.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - BA9s
Farbe - farblos
Lampenform - Kugel
Gesamtlänge - 24 mm
Packung
25 ST
EAN
8013202531748
Artikelnummer
ARTSF.9.24
Herstellernummer
SF.9.24
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
BA9s
Farbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Gesamtlänge:
24 mm
Durchmesser:
11 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



