Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSFL4.WW LAMPADA SATINATA LED E27 4W B.CALDO - SFL4.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSFL4.WW LAMPADA SATINATA LED E27 4W B.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 380...380 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202975917

Artikelnummer

ARTSFL4.WW

Herstellernummer

SFL4.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

380...380 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

60 mm

Filed è l’innovativo sistema d’illuminazione led, il più simile alla tradizionale lampadina con il filamento in tungsteno. Filed consente di sfruttare la tecnologia led, quindi bassi consumi, lunga durata, assenza di produzione di raggi UV, abbinandola al design classico della lampadina tradizionale. Filed garantisce una diffusione della luce a 360° adattandosi perfettamente a qualsiasi apparecchio d’illuminazione, anche i più vintage e quelli decorativi. Bulbo interamente in vetro satinato: rende la luce ancora più morbida. Led a filamento allungato. Miscela di gas all'interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Virola con finitura nichelata. Vita media: superiore alle 20.000 ore. Angolo di diffusione: 360°. Tonalità di luce: 3.000°K.Indice resa cromatica: (CRI)>85. Lampada : LED 4W 380Lm E27 3000K.