ARTELETA INTERNATION - ARTSFS24.WW LAMPADA SAT.LED SFERA E27 3W B.CALD - SFS24.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 72 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202976037
Artikelnummer
ARTSFS24.WW
Herstellernummer
SFS24.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
72 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm


