ARTELETA INTERNATION - ARTSG448.WW LAMPADA G4 48 LED 12V 3W B.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 170...170 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202975368
Artikelnummer
ARTSG448.WW
Herstellernummer
SG448.WW
Hersteller
ART
Sockel:
G4
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
170...170 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
38 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
12 mm
BISPINA. Attacco: G4. Alimentazione: 12 V c.a. - c.c.. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 48.