ARTELETA INTERNATION - ARTSG457.WW LAMPADA G4 57 LED 3W BIANCO CALDO - SG457.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 180...180 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 42 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202975344
Artikelnummer
ARTSG457.WW
Herstellernummer
SG457.WW
Hersteller
ART
Sockel:
G4
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
180...180 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
42 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
16 mm
BISPINA. Attacco: G4. Alimentazione: 12 V c.a. - c.c.. Angolo di diffusione luminosa: 360° con 48 led laterali + 9 led frontali. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 57.