Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSG705.D LAMPADA R7S LED 5W BIANCO DIURNO - SG705.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSG705.D LAMPADA R7S LED 5W BIANCO DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - sonstige

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 550...550 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 78 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202976815

Artikelnummer

ARTSG705.D

Herstellernummer

SG705.D

Hersteller

ART

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

550...550 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

78 mm

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Durchmesser:

20 mm

Lampadina led attacco R7s con rivestimento in silicone. Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio.Rivestimento in materiale siliconico termoconduttivo. Attacco R7S. Alimentazione 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa 360°. Vita media 35.000 ore. Classe energetica A+. LED 5W R7S 550Lm 4000K.