ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.D LAMPADA G9 64 LED 3W BIANCO DIURNO - SG964.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 50.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202975283
Artikelnummer
ARTSG964.D
Herstellernummer
SG964.D
Hersteller
ART
Sockel:
G9
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
50.5 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
16 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Piccole lampadine led dall’innovativo rivestimento in materiale siliconico termoconduttivo. Questo rivestimento garantisce la protezione meccanica dagli urti, aumenta la dissipazione del calore, mantenendo al massimo l’efficienza luminosa dei led. Attacco G9. Alimentazione 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa 360°. Vita media > 25.000 ore. Classe energetica A++. 64LED G9 3W 200Lm 4000K 360°.


