ARTELETA INTERNATION - ARTSG964.WW LAMPADA G9 64 LED 3W BIANCO CALDO - SG964.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 190...190 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202975320
Artikelnummer
ARTSG964.WW
Herstellernummer
SG964.WW
Hersteller
ART
Sockel:
G9
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
190...190 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
50.5 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
16 mm
BISPINA 230V. Attacco: G9. Alimentazione: 230V - 50Hz. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 64.


