ARTELETA INTERNATION - ARTSG965.D LAMPADA LED G9 5W BIANCO DIURNO - SG965.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 5...5 W
Länge - 54 mm
Nennspannung - 230...230 V
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
EAN
8013202978215
Artikelnummer
ARTSG965.D
Herstellernummer
SG965.D
Hersteller
ART
Sockel:
G9
Lampenleistung:
5...5 W
Länge:
54 mm
Nennspannung:
230...230 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein
Lampadina led attacco G9 omnidirezionale 5W. Lampadina led con bulbo in policarbonato. Base ceramica. Diffusione della luce a 360°. 51 led (48 led laterali + 3 led frontali). Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 90 lm/w. Vita media: > 30.000 ore. Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno. Dimensioni: 17x54 mm. Adatte per la sostituzione delle tradizionali lampadine alogene. Funzionanti a tensione di rete 230V. Bianco Diurno.