Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSJ1540 ARMATURA SOLARE LED 15W - SJ1540

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSJ1540 ARMATURA SOLARE LED 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandausleger

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202097640

Artikelnummer

ARTSJ1540

Herstellernummer

SJ1540

Hersteller

ART

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandausleger

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Breite:

232 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

413 mm

Montaggio a palo o a muro. Dotato di rilevatore di presenza e sensore crepuscolare per consentire l’intervento automatico, Nessun costo d’esercizio. Pannello fotovoltaico ad alta efficienza. Pannello led dotato di lenti in grado di aumentare la luminosità dell’area illuminata. Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno. Corpo in tecnopolimero resistente alle intemperie, ai raggi UV e agli urti IK07. 15W 1600 lm 4000K