Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSK.7.105.W 7 CADUTE DA 3M LUCI BIANCHE - SK.7.105.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSK.7.105.W 7 CADUTE DA 3M LUCI BIANCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 3 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 102

Packung

  • 8 ST

EAN

8013202958040

Artikelnummer

ARTSK.7.105.W

Herstellernummer

SK.7.105.W

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

3 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

102

Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL 26AWG trasparente, autoestinguente. Trasformatore 24 V - 36 VA, Cavo portante lunghezza 1 m con 7 connettori, 7 cadute da 3 m già collegate ai connettori su ogni caduta ci sono 15 stelle a luce led 5 m di prolunga. Estensibile fino a 6 serie (totale 6 m) utilizzando lo stesso trasformatore. Colore cavo trasparente. Colore chiaro