Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSL.300 RILEVATORE DI PRESENZA 240D - SL.300

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSL.300 RILEVATORE DI PRESENZA 240D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202743066

Artikelnummer

ARTSL.300

Herstellernummer

SL.300

Hersteller

ART

Design e tecnica hanno realizzato una forma piacevole in stile moderno in perfetta armonia con l’ambiente. Trova applicazione sia all’interno (corridoi - scale - toilette - cantine - box) che all’esterno (IP44). Con la tecnica a due sensori si ottiene un angolo di rilevamento di 240° e con la lente DOME si ha la protezione contro la penetrazione a carponi (effetto tenda) ed una distanza di rilevamento di circa 12 metri. Inoltre applicando le mascherine si può diminuire il campo di rilevamento. Viene dato in dotazione un supporto per le installazioni su angoli esterni o interni. Alimentazione: 230-240 V~ 50 Hz Carico: 1000 W per lampade ad incandescenza 500 W per lampade fluorescenti Angolo di rilevamento: 240° Profondità di rilevamento: da 0 a 12 m Temporizzatore: da 10 sec. a 10 min. circa Crepuscolare: da 5 a 2000 Lux Grado di protezione: IP 45 LED per controllare il rilevamento Dimensioni (a x l x p): 125 x 75 x 35 (60) mm Colore: bianco ghiaccio