Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB715 ALIMENTATORE SLIM 12V 150W - SLB715

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB715 ALIMENTATORE SLIM 12V 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 1250...1250 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202095530

Artikelnummer

ARTSLB715

Herstellernummer

SLB715

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

1250...1250 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

58 mm

Länge:

198 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 150W 12VDC uscita 12,5A. Dimensioni: 198x58x32mm.