ARTELETA INTERNATION - ARTSLB720 ALIMENTATORE SLIM 12V 200W - SLB720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202095561
Artikelnummer
ARTSLB720
Herstellernummer
SLB720
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
58 mm
Länge:
238 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate . Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz.Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. 200W.