ARTELETA INTERNATION - ARTSLB808 ALIMENTATORE SLIM 24V 80W - SLB808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Ausgangsstrom - 3330...3330 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202095783
Artikelnummer
ARTSLB808
Herstellernummer
SLB808
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Ausgangsstrom:
3330...3330 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 80W 24VDC uscita 3.33A. Dimensioni: 170x52x35mm.