Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB815 ALIMENTATORE SLIM 24V 150W - SLB815

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB815 ALIMENTATORE SLIM 24V 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 6250...6250 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202095653

Artikelnummer

ARTSLB815

Herstellernummer

SLB815

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

6250...6250 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

58 mm

Länge:

198 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 150W 24VDC uscita 6.25A. Dimensioni: 198x58x32mm.