ARTELETA INTERNATION - ARTSLB820 ALIMENTATORE SLIM 24V 200W - SLB820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Ausgangsstrom - 8300...8300 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202095684
Artikelnummer
ARTSLB820
Herstellernummer
SLB820
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Ausgangsstrom:
8300...8300 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
58 mm
Länge:
238 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 200W 24VDC uscita 8,3A. Dimensioni: 238x58x32mm.