Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSLB830 ALIMENTATORE SLIM 24V 300W - SLB830

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSLB830 ALIMENTATORE SLIM 24V 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 300...300 W

  • Ausgangsstrom - 1250...1250 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202095714

Artikelnummer

ARTSLB830

Herstellernummer

SLB830

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

300...300 W

Ausgangsstrom:

1250...1250 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

72 mm

Länge:

228 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

ALIMENTATORI serie flat , per esterno. Per apparecchi led in tensione costante. Stabilizzati. Alimentatori in tensione costante dalle dimensioni estremamente compatte. Adatti per alimentare prodotti led. Entrata ed uscita separate. Corpo in alluminio satinato. Alimentazione: 170-250V ~50 Hz. Protetti contro i corto circuiti e sovraccarichi. Doppio isolamento. Grado di protezione: IP67. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Stagni per uso all’esterno. Alimentatori compatti per apparecchi led 300W 24VDC uscita 12.5A. Dimensioni: 228x72x32mm.