ARTELETA INTERNATION - ARTSNP20.12 ALIMENTATORE SLIM 12V 20W - SNP20.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 14 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
5 ST
EAN
8013202167251
Artikelnummer
ARTSNP20.12
Herstellernummer
SNP20.12
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
14 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
50 mm
Länge:
155 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


