Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.104 FARO LED 200W 2700K IP65 - SP.104

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.104 FARO LED 200W 2700K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202991870

Artikelnummer

ARTSP.104

Herstellernummer

SP.104

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Breite:

400 mm

Länge:

500 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 85V – 265V. Frequenza: 50Hz – 60Hz . Fattore di potenza: >0.95 . Efficienza energetica: >82% . Tensione di lavoro: DC12-24V. Alimentatore carenato Meanwell IP 65. Morsetti per collegamento. Cavi di alimentazione. LED: 4 pz. C.O.B. da 50W. Consumo totale: 200W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >90% . Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 400W (raffronto con lampade al sodio SAP). Indice di resa cromatica: RA>75. Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C . Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 50.000 ore ca. Dimensioni: 500x400x230mm. Peso: 14kg. Colore cassa: bianco. Temperatura colore: 2700°K, luce bianco caldo. Flusso luminoso: 17.700 lm