ARTELETA INTERNATION - ARTSP.201 FARO LED 30W 5500K IP65 - SP.201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5500...5500 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 110...230 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202991146
Artikelnummer
ARTSP.201
Herstellernummer
SP.201
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
5500...5500 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
110...230 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
80 mm
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
245 mm
Länge:
315 mm
Leistungsfaktor:
0.98
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein