ARTELETA INTERNATION - ARTSP.300 FARO LED 10W IP65 FINITURA BIANCA - SP.300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 110...230 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202991405
Artikelnummer
ARTSP.300
Herstellernummer
SP.300
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
110...230 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
850 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
48 mm
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
165 mm
Länge:
195 mm
Leistungsfaktor:
0.98
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


