Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.3712.LED STRINGA DI RICAMBIO X PLR.37.LED - SP.3712.LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 3 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 37

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202395845

Artikelnummer

ARTSP.3712.LED

Herstellernummer

SP.3712.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

3 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

37

Ogni set è composto da: Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, corredato di raddrizzatore da 3 A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale.